Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Schubladenbox, 5 Schübe, DIN A4, Polystyrol, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59666
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52930095
EAN/GTIN:
     4002432363377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox leitz schwarz
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • stabil und strapazierfähig
  • aus widerstandfähigem Polystyrol
  • für Formulare, Prospekte, Briefpapier oder Vordrucke im Format A4
  • jede Schublade mit auswechselbarem Beschriftungsschildchen
  • standfest durch rutschfeste Gummifüsschen
  • Sets mit lichtgrauem oder schwarzem Gehäuse
  • 5 farbige Schubladen in offener Ausführung
  • Masse: B 285 x H 290 x T 355 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Aussentiefe:
355 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
325 mm
Aussenbreite:
285 mm
Aussenhöhe:
290 mm
Schubladenfront:
halboffen
Schubladenhöhe innen:
47 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
5
Schubladenbreite innen:
255 mm
Gewicht:
3,3 kg
Auszug:
Teilauszug
Weitere Suchbegriffe: 59666, 59666-SW81, Schubladenboxen, Ablagesystem, Set, Aufbewahrungsbox, Sortierkästen, Sortierkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 52,54*
€ 69,92*
€ 5,50*
ab € 54,02*
€ 73,49*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 57,54*
€ 76,16*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 57,83*
€ 76,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 69,27*
€ 91,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 61,90*
Zubehör
Leitz
52810028
ab € 65,59*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 63,67*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 65,43*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 63,63*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,33*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 49,99*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 50,07*
Zubehör
Leitz
52800025
ab € 51,06*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.