Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Postset 5 Schubladen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenset Postset 5 Schubladen schwarz
Schubladenset Postset 5 Schubladen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA155355
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52930095
EAN/GTIN:
     4002432363377
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox leitz schwarz
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • Leitz Schubladenset Post-Set mit 5 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4
  • Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen
  • Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 291 x 285 x 355 mm
  • Farbe: Gehäuse: schwarz, Schubladen: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Art der Schubladenfront:
offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
5 Schübe
Breite:
291 mm
Bruttogewicht:
3.7 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Schublade:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
292 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
nein
Tiefe:
352 mm
Weitere Suchbegriffe: 5293, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 52,54*
€ 69,92*
€ 5,50*
ab € 54,02*
€ 73,49*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 57,54*
€ 76,16*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 57,83*
€ 76,97*
€ 4,95*
ab € 69,27*
€ 91,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 61,90*
Zubehör
Leitz
52810028
ab € 65,59*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 63,67*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 65,43*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 63,63*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,33*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 49,99*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 50,07*
Zubehör
Leitz
52800025
ab € 51,06*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.