Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLANTA Einsatzkasten, für Stapelkasten PAS-Plus 80/82, ohne Unterteilung, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59993
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2680931010
EAN/GTIN:
     8710968066827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Stapel-Kasten
  • für Stapelkasten PAS-Plus 80/82
  • Masse: 126 x 173 x 72 mm
  • Farbe: Hellgrau
  • 4 Stück pro Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
ohne Unterteilungen
Stück pro Paket:
4
Tiefe:
173 mm
Griffmulden:
Nein
Beschriftungsfeld:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
Büroutensilien und Kleinteile
Höhe:
72 mm
Gewicht:
0,6 kg
Auszug:
Vollauszug
Breite:
126 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten atlanta, einsatzkasten stapelbehälter, stapelkasten kunststoff, 59993, 59993-SW81, Schubladenboxen, Schubladenbox, Einsatzkästen, Schubladenbox-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,4575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.