Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLANTA Einsatzkasten, für Stapelkasten PAS-Plus 80/82, 4 Unterteilungen, 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59998
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2680933410
EAN/GTIN:
     8710968067336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Stapel-Kasten
  • für Stapelkasten PAS-Plus 80/82
  • Masse: 126 x 173 x 72 mm
  • Farbe: Hellgrau
  • 4 Stück pro Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
4 Unterteilungen
Stück pro Paket:
8
Tiefe:
173 mm
Griffmulden:
Nein
Beschriftungsfeld:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
Büroutensilien und Kleinteile
Höhe:
32 mm
Gewicht:
0,8 kg
Auszug:
Vollauszug
Breite:
126 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten atlanta, einsatzkasten stapelbehälter, stapelkasten kunststoff, 59998, 59998-SW81, Schubladenboxen, Schubladenbox, Einsatzkästen, Schubladenbox-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 28,96*
Frei Haus
ab € 24,11*
€ 34,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,4675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.