Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fineliner Point 88, 0,4 mm, 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60824
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/41
EAN/GTIN:
     4006381217460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • metallgefasste Kunststoffspitze in Polypropylen-Gehäuse
  • lineal- und schablonengeeignet
  • ventilierte Kappe
  • mit hellen Kantenstreifen
  • Tinte auf Wasserbasis
  • VE: 10 Stück
Weitere Informationen:
Tinte auf Wasserbasis:
Ja
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
10
Spitze:
Rundspitze
Material Gehäuse:
Polypropylen (PP)
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber blau 0,4 mm stabilo, stabilo feinliner, feinliner blau, 60824, 60824-SW81, Stift, Schreibgerät, Tintenfeinschreiber, Fineliner (Folienschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Faserschreiber (Folienschreiber), OHP-Stift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 0,49*
€ 0,81*
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 0,586*
€ 0,936*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.