Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fineliner Point 88, 0,4 mm, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60825
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/46
EAN/GTIN:
     4006381217477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • metallgefasste Kunststoffspitze in Polypropylen-Gehäuse
  • lineal- und schablonengeeignet
  • ventilierte Kappe
  • mit hellen Kantenstreifen
  • Tinte auf Wasserbasis
  • VE: 10 Stück
Weitere Informationen:
Tinte auf Wasserbasis:
Ja
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
10
Spitze:
Rundspitze
Material Gehäuse:
Polypropylen (PP)
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: stabilo 0,4 mm feinliner, stabilo feinliner, feinliner 0,4 mm, 60825, 60825-SW81, Stift, Schreibgerät, Tintenfeinschreiber, Druckkugelschreiber, Kuli
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,89*
€ 8,04*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 9,26*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,67*
€ 24,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.