Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 4195, B 50 mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60971
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62677
EAN/GTIN:
     4042448438447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • in Spitzenqualität
  • umweltfreundlich
  • lösungsmittelfreie Acrylatdispersionsklebemasse auf Polypropylen-Folie
  • für manuelle und maschinelle PKrarbeitung sehr gut geeignet
  • UV-, temperatur- und alterungsbeständig
  • thermische Entsorgung ohne Giftstoffentwicklung
  • Masse: 66 m x 50 mm, Kern- 76 mm
  • In Farbe braun zusätzlich Extrabreite von 75 mm erhältlich
  • Rollenbreite 50 mm = 6 Rollen/PK
  • Rollenbreite 75 mm = 4 Rollen/PK
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Rollen pro Paket:
6
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
60 µ
Folienstärke:
35 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 3,87334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,03*
€ 36,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,75*
€ 35,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.