Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO- Fineliner Point 88, 0,4 mm, farbsortiert, Sechskantbox a'  20 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60999
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820-1
EAN/GTIN:
     4006381138666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
  • metallgefasste Kunststoffspitze in Polypropylen-Gehäuse
  • lineal- und schablonengeeignet
  • ventilierte Kappe
  • mit hellen Kantenstreifen
  • Tinte auf Wasserbasis
  • 20er-Mix in praktischer Sechskantbox
Weitere Informationen:
Tinte auf Wasserbasis:
Ja
Farbe:
farbsortiert
Ausführung:
20er-Mix in Sechskantbox
Stück pro Paket:
20
Spitze:
Rundspitze
Material Gehäuse:
Polypropylen (PP)
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, 60999, 60999-SW81, Fineliner, Schreibgerät, Stift, Keilspitze, Paint Marker, Tintenfeinschreiber
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,87*
ab € 8,36*
€ 11,16*
1 Tag
27
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 11,99*
2 Tage
56
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 8,21*
€ 12,01*
1 Tag
4
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,83*
€ 12,93*
Lager 224
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 17,50*
Menge:  Box  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 17,50*
€ 20,83
pro Box
ab 2 Boxen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Box
ab 5 Boxen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 0,603* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILO
88/33
ab € 0,42*
Zubehör
STABILO
88/26
ab € 0,43*
Zubehör
STABILO
88/44
ab € 0,42*
Zubehör
STABILO
88/36
ab € 0,40*
Zubehör
STABILO
88/32
ab € 0,42*
Zubehör
STABILO
88/63
ab € 0,42*
Zubehör
STABILO
88/53
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.