Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761088011 Herst.-Nr.: 88/36 EAN/GTIN: 4006381105255 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88®, Typbezeichnung der Mine: Tamponsystem, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, grün, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen Weitere Informationen: | | geeignet für Schablone: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Strichstärke: | 0,4 mm | wasserfest: | Nein | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Typbezeichnung der Mine: | Tamponsystem | lichtbeständig gegeben: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Mine auswechselbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Material des Clips: | - | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,41* | € 0,74* | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,45* | € 0,82* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,47* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|