Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber Universalstift, S, WF, schwarz,10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61136
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313-9
EAN/GTIN:
     4007817331705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift

perfekte Präsentationen auf OHP-Folien
auch für Glas, Metall, Kunststoff und andere glatte Oberflächen
Airplane safe - verhindert das Austrocknen des Stiftes im Flugzeug
10 Stück in einer Farbe = 1 Paket
WF = Wasserfest
WL = Wasserlöslich
Mittelfein = M 0,8 - 1 mm
Fein = F 0,6 mm
Superfein = S 0,4 mm
DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Wasserfest
Stück pro Paket:
10
Wasserfest:
Ja
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: folienschreiber lumocolor, folienschreiber, 61136, 61136-SW81, Marker, Permanentmarker, Filzstift, Stift, Overheadstift, Folienstift, Rundspitze, Stifte für Overheadfolien, Stifte und Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 1,129*
€ 1,759*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 8,84*
€ 12,64*
1
€ 6,78*
ab € 8,11*
€ 13,22*
4 Tage
2
1
€ 6,29*
ab € 9,96*
€ 15,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,759*
€ 2,09321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,639*
€ 1,95041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,549*
€ 1,84331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,509*
€ 1,79571
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.