Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Eckspannmappe, DIN A4, 3 Einschlagklappen, 25 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61224
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24007-02
EAN/GTIN:
     4013951004962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Eckspanner und 3 Einschlagklappen
  • 335 g Karton
  • einzeln oder 25 Stück = 1 Paket erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl Einschlagklappen:
3
Material:
Pressspan
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Verpackungseinheit/Stück:
25
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
25
Breite:
245 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
320 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner blau pagna a4, eckspanner a4, eckspanner, 61224, 61224-SW81, Eckspannmappen, Sammelmappe, Mappe, Jurismappe, Arbeitsmappe, Linkshändermappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
179
€ 2,90*
ab € 0,75*
€ 1,41*
1 Tag
284
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,42*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,47*
11 Tage
336
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,02*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
2400705
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
2400703
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
2400701
ab € 0,76*
Ähnlich
Pagna
24007-12
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.