Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C5, ohne Fenster, 500 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     224-61277
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     2040
EAN/GTIN:
     4250409815583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • selbstklebend
  • holzfrei, offset ECF
  • DIN C5 = 229 x 162 mm
  • Gewicht: 90 g/qm
  • 500 Stück pro Paket
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
ohne Fenster
Holzfrei:
Ja
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN C5
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Grammatur:
90 g/m²
ECF chlorfrei:
Ja
Höhe:
229 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
162 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
229 mm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 ohne fenster, versandtasche c5 haftklebend, versandtasche, 61277, 61277-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Couvert, din c4, Couverts, din b4, Kuvert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 28,20*
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 32,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.