Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, B4, ohne Fenster, 250 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     224-61282
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     E-393070
EAN/GTIN:
     4250409818706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • selbstklebend
  • holzfrei, offset ECF
  • DIN B4 = 353 x 250 mm
  • ohne Fenster
  • Grammatur: 120 g/qm
  • 250 Stück pro Paket
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
holzfrei
Holzfrei:
Ja
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN B4
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Grammatur:
120 g/m²
ECF chlorfrei:
Ja
Höhe:
353 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
250 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
353 mm
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen b4 ohne fenster, versandtasche, b4 versandtasche, 61282, 61282-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Couvert, din c4, Couverts, din b4, Kuvert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 26,22*
€ 34,73*
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 40,22*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.