Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer, waagerecht, Schnittbreite 1000 mm, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61556
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26210N
EAN/GTIN:
     4030177022754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer

Für leichte Rollen. Austrittshöhe stufenlos einstellbar. Insbesondere für Leichtfolie, Wellpappe, etc.

  • Max. Rollenbreite: 800 mm
  • Max. Rollengewicht: 100 kg
  • Rollenachse einstellbar
  • die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
  • Masse: B 920 x H 1165 mm


Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1370 x 920 x 1165 mm
Rollendurchmesser:
800 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Tragkraft:
100 kg
Höhe:
1165 mm
Gewicht:
27.818 kg
Tiefe:
920 mm
Breite:
1370 mm
Weitere Suchbegriffe: 61556, 61556-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,42*
€ 384,92*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 354,73*
€ 408,93*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,95*
€ 420,07*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 379,34*
€ 437,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 465,47*
€ 527,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,88*
€ 628,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,48*
€ 619,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,47*
€ 580,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,55*
€ 570,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,47*
€ 553,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,51*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256100
ab € 359,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.