Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Eckspannmappe, DIN A4, Gummizugverschluss 25 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61625
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24001-01
EAN/GTIN:
     4013951002685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • mit Gummizug-Verschluss
  • 335 g Karton mit Design
  • einzeln oder 25 Stück = 1 Paket erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Pressspan
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Verpackungseinheit/Stück:
25
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
25
Breite:
245 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
320 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 spezialkarton rot, eckspanner a4, eckspanner karton, 61625, 61625-SW81, Eckspannmappen, Jurismappe, Mappe, Aktenhefter, Ordnungsmappe, Hefter, Schnellhefter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,24*
6 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,49*
9 Tage
49
1
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 2,05*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 24,32*
€ 33,34*
1
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24001-12
ab € 0,76*
Ähnlich
Pagna
290590
ab € 0,76*
Ähnlich
Pagna
24001-03
ab € 0,75*
Ähnlich
Pagna
24001-05
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.