Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannmappe A4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannmappe A4 rot
Eckspannmappe A4 rot
Eckspannmappe A4 rot
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2400101
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24001-01
EAN/GTIN:
     4013951002081
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Spannmappe
  • Mit Beschriftungsfeld
  • Verschluß durch Eckspanngummis
  • Material: Pressspan (Pressspankarton)
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 245 x 320 mm
  • Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Füllhöhe:
3 mm
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pressspan
Papiergewicht:
335 g/qm
Seitenklappen:
ja
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 spezialkarton rot, eckspanner a4, eckspanner karton, 24001, Aktendeckel, Aktenmappe, Einlegemappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Gummizug, Jurismappe, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,24*
Lager 467
15
1
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,49*
9 Tage
49
1
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 2,05*
1
€ 4,95*
ab € 24,32*
€ 33,34*
1
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24001-12
ab € 0,76*
Ähnlich
Pagna
290590
ab € 0,76*
Ähnlich
Pagna
24001-03
ab € 0,75*
Ähnlich
Pagna
24001-05
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.