Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Eckspannmappe, DIN A4, Gummizugverschluss 25 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62066
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24001-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • mit Gummizug-Verschluss
  • 335 g Karton mit Design
  • einzeln oder 25 Stück = 1 Paket erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Pressspan
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Verpackungseinheit/Stück:
25
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
25
Breite:
245 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
320 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eckspanner, 62066, 62066-SW81, Eckspannmappen, Jurismappe, Mappe, Aktenhefter, Ordnungsmappe, Hefter, Schnellhefter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,45*
6 Tage
23
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 30,45*
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 41,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24001-01
ab € 0,77*
Ähnlich
Pagna
24001-02
ab € 0,76*
Ähnlich
Pagna
24001-03
ab € 0,75*
Ähnlich
Pagna
24001-12
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.