Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannmappe A4 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannmappe A4 gelb
Eckspannmappe A4 gelb
Eckspannmappe A4 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2400105
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24001-05
EAN/GTIN:
     4013951002111
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Spannmappe
  • Mit Beschriftungsfeld
  • Verschluß durch Eckspanngummis
  • Material: Pressspan (Pressspankarton)
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 245 x 320 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Füllhöhe:
3 mm
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pressspan
Papiergewicht:
335 g/qm
Seitenklappen:
ja
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4, eckspanner, eckspanner gelb, 24001, Aktendeckel, Aktenmappe, Einlegemappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Gummizug, Jurismappe, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,46*
Lager 467
23
1
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,50*
9 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,73*
1
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 33,84*
1
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 42,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24001-02
ab € 0,75*
Ähnlich
Pagna
24001-12
ab € 0,75*
Ähnlich
Pagna
24001-01
ab € 0,78*
Ähnlich
Pagna
24001-03
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.