Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer, f. leichte Rollen, Schnittbreite 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62113
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26407
EAN/GTIN:
     4030177022792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer

Für leichte Folien. Austrittshöhe stufenlos einstellbar.
Max. Rollendurchmesser je 800 mm
Max. Rollengewicht ges. 130 kg
Die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
Austrittshöhen- und Rollenachsen einstellbar
Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Rollendurchmesser:
800 mm
Schnittbreite:
750 mm
Tiefe:
920 mm
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1120 x 920 x 1665 mm
Tragkraft:
130 kg
Höhe:
1665 mm
Gewicht:
45 kg
Breite:
1120 mm
Weitere Suchbegriffe: 62113, 62113-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,98*
€ 665,39*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 640,87*
€ 706,76*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,44*
€ 724,85*
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 691,97*
€ 752,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 838,65*
€ 892,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,77*
€ 1.062,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,86*
€ 1.044,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,11*
€ 1.028,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,26*
€ 1.014,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,65*
€ 997,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.