Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer, waagerecht, Schnittbreite 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62140
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55310
EAN/GTIN:
     4030177007423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer

Freistehend oder als Beistellgerät für Packtische. Problemloses Abrollen und Schneiden. Universell einsetzbar, z.B. Papier, Pappe, Folie bis Ø 750 mm auf Tischhöhe.
Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016)
Schneidvorrichtung schwarz matt, pulverbeschichtet
Rollendurchmesser: max. 750 mm
die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
max. Rollengewicht: 200 kg
Austritthöhe des Materials: 890 mm
Lieferung: ohne Rolle, (zerlegt Montageanleitung liegt bei)
Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1340 x 970 x 1050 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1060 mm
Gewicht:
37 kg
Tiefe:
970 mm
Breite:
1340 mm
Weitere Suchbegriffe: 62140, 62140-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,43*
€ 616,81*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 574,40*
€ 653,17*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,25*
€ 669,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 630,94*
€ 704,41*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 630,19*
€ 704,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,41*
€ 838,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,99*
€ 808,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,87*
€ 780,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,32*
€ 766,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,94*
€ 750,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.