Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Drahtbinderücken, ø 14 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     224-62275
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken

Für alle handelsüblichen Drahtbindegeräte mit US-Teilung (21 Ringe) geeignet. Für DIN A4-Format.

  • Drahtbindung (21 Ring)
  • müheloses Blättern
  • 360-° umschlagbar
  • Seiten nicht austasuchbar
  • ø 14 mm/max. 130 Blatt
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Material:
Draht
Geeignet für:
alle Drahtbindegeräte
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
130 Blatt
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, plastikbinderücken 21 ringe 14mm, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 62275, 62275-SW81, Einbanddeckel, Drahtbindegerät, Drahtbindesystem, Bindesystem, Bindegerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 35,64*
€ 48,14*
€ 5,50*
ab € 34,63*
€ 48,14*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 37,96*
€ 51,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 60,06*
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 71,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB165085
ab € 16,40*
Zubehör
GBC
IB165283
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.