Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Drahtbinderücken, ø 14 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62275
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken

Für alle handelsüblichen Drahtbindegeräte mit US-Teilung (21 Ringe) geeignet. Für DIN A4-Format.

  • Drahtbindung (21 Ring)
  • müheloses Blättern
  • 360-° umschlagbar
  • Seiten nicht austasuchbar
  • ø 14 mm/max. 130 Blatt
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Material:
Draht
Geeignet für:
alle Drahtbindegeräte
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
130 Blatt
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, plastikbinderücken 14mm 21 ring weiß, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 62275, 62275-SW81, Einbanddeckel, Drahtbindegerät, Drahtbindesystem, Bindesystem, Bindegerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 35,64*
€ 48,14*
€ 5,50*
ab € 34,63*
€ 48,14*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 37,96*
€ 51,39*
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 60,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 71,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB165085
ab € 16,40*
Zubehör
GBC
IB165283
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.