Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
C5 Briefumschlag
>
Artikel
Versandtaschen Eurokuvert, DIN C5, ohne Fenster, haftklebend, 90 g/m-², 500 Stück, Papier, braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-62408
Hersteller:
Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
4505
EAN/GTIN:
4003928357702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Format:
DIN B4 = 353 x 250 mm
DIN C4 = 324 x 229 mm
DIN C5 = 229 x 162 mm
Gewicht: 110 g/qm und 90 g/qm
Ausführung: natronbraun, ohne Fenster
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
ohne Fenster, haftklebend
Holzfrei:
Nein
Stück pro Paket:
500
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN C5
Gewicht ca. (g/m²):
90
Grösse:
DIN C5
Klebung:
haftklebend
Stück/Paket:
500
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
90 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
229 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Sichtfenster:
Nein
Breite:
162 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
229 mm
... >
Verpacken, Versenden
>
Versandtaschen, Briefumschläge
>
Versandtaschen, Luftpolstertaschen
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5
,
C5 Briefumschlag
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
briefumschlag c5 braun selbstklebend
,
briefumschlag c5
,
briefumschlag c5 braun
,
62408
,
62408-SW81
,
Polsterkuvert
,
Luftpolsterumschlag
,
polsterumschläge
,
Couvert
,
Couverts
,
din b4
,
din c5
,
Versandkarton
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,35*
€ 24,65*
Lager 1682
2 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,36*
€ 25,16*
Lager 690
2 Tage
42
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,66*
€ 25,68*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 25,84*
Lager 639
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 22,06*
€ 29,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandtasche, C5, 162 x 229 mm, Haftklebung, braun, 90 g
Bong
04440346
ab € 0,02054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen