Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Thermobindemappe Business Line-Leder ibico, 1,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-63469
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt

Ledergenarbter, 230 g/qm Karton, Vorderseite 0,15 mm starke Klarsichtfolie. Mappen sind für die ibiFile-Abheftzunge vorgefertigt.

  • geeignet für alle handelsüblichen Thermobindegeräte
  • 100 Mappen = 1 Paket
  • Rückenbreite: 1,5 mm


15 = max. einzubindende Blattanzahl (80g/qm)
Feste Bindungen vom ersten bis zum letzten Blatt! Die ibico Thermobindungen sind äusserst dauerhaft PKrleimt und bieten aufgrund der vorgegebenen LeimPKrteilung auch an den Seiten einen ordentlichen Halt.
Vorteile der Thermobindung:

  • perfekt gebunden wie ein Buch
  • flache Bindungen, daher problemloser PostPKrsand
  • kein RandPKrlust durch Klemmen oder Stanzen
  • dauerhafte Klebebindung (U-Profil des Leims)
  • Standardmappen (A4) in grosser Auswahl
  • einfaches Binden auch von grösseren Formaten
  • bedruckte Mappen nach Ihren Wünschen
  • einfache und schnelle Bindungen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leder
Anzahl Blatt:
15
Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Klebebindemappen, Thermo-Bindemappe, Thermobindemappen, ibico thermobindemappe 1,5 mm, thermo bindemappe, thermo-bindemappe ibico, 63469, 63469-SW81, Thermobindemappe, Bindesystem, Thermomappe, Bindemappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,86*
€ 61,10*
50 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,19*
€ 61,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 65,87*
€ 86,88*
Frei Haus
ab € 79,73*
€ 104,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE011830E
ab € 22,38*
Zubehör
GBC
CE020010
ab € 15,86*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,71*
Zubehör
GBC
CE040029
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
46735E
ab € 8,23*
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,39*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,75*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 41,19*
Zubehör
GBC
IB451218
ab € 41,39*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,63*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.