Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Business Line LeatherGrain 1,5mm schwarz VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe Business Line LeatherGrain 1,5mm schwarz VE=100 Stück
Thermobindemappe Business Line LeatherGrain 1,5mm schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB451607
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451607
EAN/GTIN:
     0013465451607
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
  • Für ThermaBind-Bindesysteme
  • Ledergeprägter 250 g/qm Karton
  • Vorderseite aus 150 my Klarsichtfolie
  • Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.356 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Materialstruktur:
Ledernarbung
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Klebebindemappen, Thermo-Bindemappe, Thermobindemappen, ibico thermobindemappe 1,5 mm, thermo bindemappe, thermo-bindemappe ibico, 451310, Bindemappe, Cover, Thermo, Thermobindemappe, Thermobindung, Umschlagdeckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,86*
€ 61,10*
Lager 467
50 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,19*
€ 61,10*
€ 4,95*
ab € 65,87*
€ 86,88*
Frei Haus
ab € 79,73*
€ 104,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE011830E
ab € 22,38*
Zubehör
GBC
CE020010
ab € 15,86*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,71*
Zubehör
GBC
CE040029
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
46735E
ab € 8,23*
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,39*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,75*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 41,19*
Zubehör
GBC
IB451218
ab € 41,39*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,63*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.