Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Rückenschild LEITZ-, Rückenbreite 50 mm, selbstklebend, 10 Stück, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 224
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-63757
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
16430085
EAN/GTIN:
4002432302512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
für Rückenbreite 50 oder 80 mm
mit Greifrand
einfache Positionierung, da länger und breiter als Original-Rückenschilder
aus farbigem, selbstklebendem Papier
lösungsmittelfrei
hohe Deck- und Klebekraft
10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Nein
Besondere Eigenschaften:
Greifrand
Stück pro Paket:
10
für Rückenbreite:
50 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Lösungsmittelfrei:
Ja
... >
Zubehör
>
Ordner Zubehör
>
Rückenschilder
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Leitz-Ordner
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
leitz ordneretikett selbstklebend kurz/schmal
,
ordneretikett selbstklebend
,
leitz ordneretiketten
,
63757
,
63757-SW81
,
Ordnerrückenschilder
,
Rückenschilder
,
Rückenschilder und Zubehör
,
Hefter
,
Aktenhefter
,
Bürohefter
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
1033
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 2,03*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,11*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
Lager 1682
1 Tag
488
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 2,31*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 2,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Leitz
10650000
ab € 4,16*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Leitz
10505095
ab € 2,97*
Zubehör
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, blau
Leitz
16430035
ab € 2,04*
Zubehör
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, gelb
Leitz
16430015
ab € 2,07*
Zubehör
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grün
Leitz
16430055
ab € 2,04*
Zubehör
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, rot
Leitz
16430025
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen