Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa- Korrekturroller Sparpack, 14 x 4,2 mm, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
100% recycled plastic
Artikel-Nr.:
     224-63809
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     142960
EAN/GTIN:
     4042448144331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
  • 4,2 mm für gedruckten Text
  • für präzises Korrigieren
  • deckt und haftet gut
  • trocken korrigieren, sofort überschreiben
  • ohne Lösungsmittel
  • Korrektur-Nachfüllroller
Weitere Informationen:
Breite Band:
04. Feb mm
Stück pro Paket:
2
Länge Band:
14 m
Nachfüllbar:
Ja
Anwendung:
mittig
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, Korrekturroller-Nachfüllkassette, tesa kleberoller 14m, kleberoller, kleberoller tesa, 63809, 63809-SW81, Korrekturmaus, Tipp-Ex, Korrekturbandabroller, Korrekturband, Korrekturmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 4,74*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,23*
€ 5,43*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 5,70*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,83*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIC
8794242
ab € 1,62*
Ähnlich
tesa
59841-00005-05
ab € 1,54*
Ähnlich
tesa
59840-00005-05
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.