Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern, ohne Kugelspitze, vernickelt, 1000 Stück, Länge 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-63953
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     220
EAN/GTIN:
     4007735002206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • vernickelt
  • 1000 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
zink
Stück pro Paket:
1000
Rostfrei:
Nein
Material:
Metall
Mit Kugelenden:
Nein
Beschichtung:
vernickelt
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco aktenklammern, akten klammer, 63953, 63953-SW81, kein_Wert_gesetzt, Klammer, Schmetterlingsklammer, Kreuzklammer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,61*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 4,82*
10 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 6,30*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 7,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
2220
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.