Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro- Sortierstation styrodoc Jumbo, DIN C4, 1 Etage/2-reihig/2 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64257
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1221.98
EAN/GTIN:
     7612176108263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbaueinheit Sortieranlage
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

3 Farbkombinationen: Böden lichtgrau, Seitenwände grau, blau oder schwarz

  • das variable System
  • gerundete Kanten
  • praktischer Greifausschnitt
  • einfache Beschriftung
  • auf verschiedene Höhen nachträglich erweiterbar


Einsatzgebiete

  • als Tischaufsatz
  • in Schränken ab 500 mm Breite
  • beim Fax/Kopierer/Drucker
  • zur Prospekt-/Postsortierung
  • Innenmasse: pro Fach B 231 x T 323 x H 127 mm
  • Aussenmasse: 2-reihig je Lage B 485 x T 331 x H 140 mm
  • Papierformate: bis DIN C4


Anbaueinheit

  • 1 Etage (1 Boden): H 140 mm (2-reihig mit 2 Fächern)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau; schwarz
Anzahl Etagen:
1 Stk
Tiefe:
331 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN C4
Höhe:
140 mm
Gewicht:
1 kg
Breite:
485 mm
Anzahl Fächer:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, sortierstation styrodoc 2 fächer, schubladenbox, schubladenbox 2 schübe, 64257, 64257-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Briefhalter, Schreibtischablagefach, Ablage, Briefablage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 13,94*
€ 20,65*
€ 5,50*
ab € 14,06*
€ 21,06*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 15,43*
€ 22,06*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 17,25*
€ 25,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,59*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1221.38
ab € 13,94*
Ähnlich
Styro
268-1221.88
ab € 18,95*
Ähnlich
Styro
268-1221.89
ab € 18,84*
Ähnlich
Styro
268-1221.99
ab € 18,96*
Ähnlich
Styro
268-0222.98
ab € 27,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.