Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA244414 Herst.-Nr.: 268-1221.98 EAN/GTIN: 7612176108263 |
| |
|
| | |
| - styrodoc Sortierstation
- 2 Fächer breit
- einfache Steckmontage
- sehr stabil
- Fachhöhen Jumbo 127mm
- viele Kombinationsmöglichkeiten
- Farbe: grau/schwarz
- Format/Größe: BxTxH 485x331x140
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 2 Fächer | Breite: | 140 mm | Farbe: | grau/schwarz | Farbname: | grau schwarz | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 485 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Styro | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja | Tiefe: | 331 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, sortierstation styrodoc 2 fächer, schubladenbox, schubladenbox 2 schübe, Accessoire, Aufbaueinheit, Briefablage, Briefablage-Kasten, BriefablageKasten, Formularkasten, Kasten, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Schublade, Stapelkassette |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 13,90* | € 20,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,06* | € 21,25* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,99* | € 21,65* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,68* | € 30,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,12* | € 30,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|