Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tarifold Wandhalter, für 10 Tafeln, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64360
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     292727
EAN/GTIN:
     3377992140005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 934
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller

Metall, lackiert. Zum Anschrauben an die Wand. Aufnahme ab 10 Drehzapfentafeln DIN A4 (ohne Tafeln). Durch Montieren beliebig vieler Wandelemente nebeneinander erhält man eine beliebige Anzahl schwenkbarer Flächen.
Lieferung ohne Tafeln.
Farbe: Lichtgrau

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material:
Metall
Erweiterbar:
Ja
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Typ:
Wandhalter
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,46*
€ 12,09*
1
€ 5,50*
ab € 8,96*
€ 12,09*
2 Tage
32
1
€ 2,90*
ab € 10,15*
€ 12,81*
3 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 13,47*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.