Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kratzfeste Magnete Legamaster, 10 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-655130
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181102
EAN/GTIN:
     8713797033787
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet 10 stück
Magnetische Stärke etwa 250 g. Lieferbare Farben: Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb und Weiss.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
45 mm
Tiefe:
27 mm
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet legamaster, 655130, 655130-SW81, Tafel Zubehör, Clipmagnet, Blockmagnet, Signalmagnet, Kraftmagnet, Hakenmagnet
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
415
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,07*
€ 5,09*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,74*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 35,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.