Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltasche für Klappboxen Sunware Square, 24 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-655487
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     95009459 BLAU
EAN/GTIN:
     8711112950023
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
isoliertasche

Diese Kühltasche ist passend für die Klappboxen der Serie Square von Sunware konzipiert und ist wahlweise mit einem Fassungsvermögen von 24 Litern, 32 Litern oder 46 Litern erhältlich. Ihr grosses Volumen und die gute Isolierung mit der auch über mehrere Stunden hinweg Lebensmittel kühl gehalten werden können, machen die Kühltasche zum perfekten Begleiter bei Einkäufen oder beim Camping.

Wichtige Details:

  • Zubehör für Klappboxen Sunware Square
  • Mit Reissverschluss
  • Liter: 24 Liter, 32 Liter oder 46 Liter
  • Masse 24 L: L 355 x B 265 x H 200 mm
  • Masse 32 L: L 430 x B 310 x H 225 mm
  • Masse 46 L: L 490 x B 310 x H 250 mm
  • Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Aussenbreite:
355 mm
Aussenhöhe:
200 mm
Aussentiefe:
265 mm
Volumen:
24 l
Anzahl Fächer:
1 Stk
Weitere Suchbegriffe: 655487, 655487-SW81, Kühlen, Kühlung, Thermo, Sunware, transport, transportieren, verstauen, lebensmittel, picknick, Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 11,30*
3 Tage
5
€ 5,87*
ab € 8,69*
€ 13,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6180588
ab € 11,61*
Ähnlich
Sunware
8711112570061
ab € 8,10*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6180188
ab € 10,01*
Ähnlich
k.A.
94029
ab € 10,78*
Ähnlich
k.A.
940271
ab € 9,31*
Ähnlich
k.A.
940291
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.