Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6180588 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6180588 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6180588 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89658320
Herst.-Nr.:
     H6180588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Auto, Indoor, Outdoor, Universal
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
24 l
Breite
440 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
210 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Sammelbehälter, sammelbehälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
8711112570061
ab € 8,21*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6180188
ab € 10,20*
Ähnlich
k.A.
57300636
ab € 11,04*
Ähnlich
k.A.
95009460
ab € 9,26*
Ähnlich
k.A.
95009461
ab € 10,93*
Ähnlich
Sunware
95009459 BLAU
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.