Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Sunware Sigma Home, 24 l, blaugrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-655534
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     09700682 BLAUGRAU
EAN/GTIN:
     8711112097100
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten

Die Aufbewahrungsboxen der Serie Sigma Home des Herstellers Sunware vereint schlichtes Design und Funktionalität. Durch die minimalistische Optik sind die Boxen ideal für den Einsatz in Privathaushalten und Büros. Die praktischen Boxen sind für die Aufbewahrung einer Vielzahl von Dokumenten, Zeitschriften, Magazinen, Broschüren und vielem mehr konzipiert. Durch zwei Griffe lässt sich die Box auch an der richtigen Stelle leicht transportieren. Das hochwertige Kunststoffmaterial hat eine Soft-Touch-Oberfläche. Die Sunware Sigma Home Box ist in verschiedenen Farben und Tönen im Schäfer Shop erhältlich.

Wichtige Details:

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Mit hochwertiger Soft-Touch-Oberfläche
  • Ineinander und mit separatem Deckel aufeinander stapelbar
  • Hoher Grad an Selbstbeherrschung
  • Integrierte Klaue
  • In den Trendfarben rosa, blau, weiss und grün erhältlich
  • Liter: 13 Liter, 24 Liter, 25 Liter oder 32 Liter
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Volumen:
24 l
Griff:
Durchfassgriff
Garantie:
1 Jahre
Aussenhöhe:
183 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Ja
Nestbar:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
183 mm
Inhalt:
24 l
Länge:
453 mm
Farbe:
blaugrau
Fahrbar:
Nein
Deckel:
Ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Gewicht ca. in kg:
88
Aussenlänge:
453 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenbreite:
354 mm
Material:
Kunststoff
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Breite:
354 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, 655534, 655534-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsbox, Box, Boxen, Kiste, Kisten, Kasten, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.