Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten Sunware Q-line Basket, 0,7 l, L 141 x B 121 x H 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-655725
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     87501228
EAN/GTIN:
     8711112875067
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Einsatz-Kasten

Mit den Sunware Q-line Baskets lassen sich verschiedenste Kleinteile sicher geordnet aufbewahren. So können Sie sich Ihren eigenen Organizer zusammenstellen. Die Q-Line Baskets dienen als Einsatzkästen für die Aufbewahrungsboxen der Q-Line-Serie. Selbstverständlich können die Baskets auch als Schubladenboxen oder eigenständige Boxen genutzt werden für beispielsweise die Aufbewahrung von Stiften auf dem Schreibtisch oder Schrauben in der Werkstatt. Im Schäfer Shop erhalten Sie die Q-line Baskets mit verschiedenen Fassungsvolumen zwischen 0,15 Liter und 1,1 Liter.

Wichtige Details:

  • Material: Recyceltes Polypropylen
  • Farbe: Anthrazit
  • Liter: 0.15 Liter, 0.25 Liter, 0.35 Liter, 0.55 Liter, 0.65 Liter, 0.7 Liter, 0.85 Liter oder 1.1 Liter
  • Kompatibel mit den Sunware Q-line Boxen
Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
beständig gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
Farbe:
anthrazit
Innenbreite:
null mm
Passend für:
Aufbewahrungsboxen Q-Line-Serie
Volumen:
0,7 l
Aussenlänge:
141 mm
Modell:
Sortiments- und Einsatzkästen
Aussenbreite:
121 mm
Aussenhöhe:
47 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenlänge:
null mm
Temperaturformbeständigkeit:
-20 bis +100 °C
Innenhöhe:
null mm
Leitfähig:
Nein
Gewicht:
0.055 kg
Serie:
Q-line Basket
Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten, pp einsatzkästen, einsatz kasten, einsatzkasten sunware, 655725, 655725-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Clip, Box, Boxen, Aufbewahrungsbox, verstauen, Kasten, Kiste, Kunststoff, Einsatz, sortieren, aufbewahren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,38*
3 Tage
184
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
8711112843004
ab € 4,01*
Ähnlich
Sunware
82404828
ab € 0,97*
Ähnlich
Sunware
82502428
ab € 1,12*
Ähnlich
Sunware
82601628
ab € 1,48*
Ähnlich
Sunware
87100409
ab € 2,64*
Ähnlich
Sunware
84700409
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.