Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Sunware 84300409 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-113112393
Hersteller:
Sunware
Herst.-Nr.:
8711112843004
EAN/GTIN:
8711112843004
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Tragegriff(e)
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Deckelfarbe
Transparent
Abdeckung
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Stapelbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
3.6 l
Breite
245 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
55 mm
Innenmaße (B x T x H)
230 x 280 x 50 mm
Gewicht
293 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
293 g
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Hausausstattung
>
Aufbewahrung & Organisation für Zuhause
>
Aufbewahrungsboxen
Weitere Suchbegriffe:
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel sunware
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel 3 liter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,01*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einsatzkasten Sunware Q-line Basket, 0,15 l, L 70 x B 60 x H 40 mm
Sunware
82404828
ab € 0,98*
Ähnlich
Einsatzkasten Sunware Q-line Basket, 0,35 l, L 122 x B 70 x H 50 mm
Sunware
82502428
ab € 1,12*
Ähnlich
Einsatzkasten Sunware Q-line Basket, 0,65 l, L 182 x B 70 x H 48 mm
Sunware
82601628
ab € 1,49*
Ähnlich
Einsatzkasten Sunware Q-line Basket, 0,7 l, L 141 x B 121 x H 47 mm
Sunware
87501228
ab € 1,85*
Ähnlich
Q-line Organizer, Sortimentskasten 0,9L transparent, leer, 146 x 130 x 53 mm
Sunware
87100409
ab € 2,64*
Ähnlich
Sortimentskasten Sunware Q-line, 1 Fach, 1,8 l, L 245 x B 150 x H 52 mm
Sunware
84700409
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen