| |
|
| Artikel-Nr.: 224-659855 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849950419 |
| |
|
| | |
| Der Hocker von Bimos ist eine komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen. Er kommt in der Industrie, im Gesundheitswesen und Labor zum Einsatz. [br /] [br /] Dank der stufenlosen Sitzhöhenverstellung von 450 bis 650 mm ist er besonders praktisch und einfach mittels umlaufender Ringauslösung verstellbar. Der Hocker ist nicht nur fugenarm und somit hygienisch, sondern auch leicht zu reinigen und desinfizierbar. Durch das platzsparende Kunststoff-Fusskreuz (oslash, 540 mm) ist er kompakt und mobil. Mit Bodengleitern ausgestattet, bietet er optimale Stabilität. Optional ist eine Flexstütze erhältlich, die höhenverstellbar für Arme und Rücken ist. [br /] [br /] Das grosse Sitzpolster bietet eine extra dicke Komfortpolsterung. Der Hocker ist in 5 Varianten erhältlich: zum einen mit einem Stoffbezug oder Kunstlederbezug. Zum anderen mit Supertec, PU-Schaum oder Buche Schichtholz. Der Farbring ist blau. Entdecken Sie den perfekten Hocker für Ihre Bedürfnisse! Wichtige Details: - Komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen in Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen und Labor
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung von 450-650 mm: besonders praktisch mittels umlaufender Ringauslösung
- Fugenarm: hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar
- Platzsparendes Kunststoff-Fusskreuz (oslash, 540 mm): kompakt und mobil
- Mit Bodengleiter
- Optionale Flexstütze: höhenverstellbar für Arme und Rücken
- Buche Schichtholz: unempfindlich, langlebig, leicht zu reinigen
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,85* | € 117,56* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,11* | € 117,81* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,74* | € 130,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,52* | € 130,59* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 124,60* | € 151,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|