Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Universalstift Lumocolor-, farbsortiert, 8er Set, F, WL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-66018
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     316 WP8
EAN/GTIN:
     4007817323601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • perfekte Präsentationen auf OHP-Folien
  • auch für Glas, Metall, Kunststoff und andere glatte Oberflächen
  • Airplane safe - verhindert das Austrocknen des Stiftes im Flugzeug
  • 8 Stück farbsortiert


WF = Wasserfest
WL = Wasserlöslich
Mittelfein = M 0,8 - 1 mm
Fein = F 0,6 mm
Superfein = S 0,4 mm
DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
8
Wasserfest:
Nein
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,94*
€ 8,96*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,26*
€ 9,30*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 9,30*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,93*
€ 9,56*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 12,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 1,0375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.