Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Triplus Fineliner 334, schwarz, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-66479
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-9
EAN/GTIN:
     4007817334409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner

Tinte auf Wasserbasis
mit superfeiner, metallgefasster Spitze
ergonomischer Dreikantschaft und DRY SAFE
auswaschbar aus den meisten Textilien
Strichbreite: ca. 0,3 mm
VE: 10 Stück
Dreikantform
für leichtes und ermüdungsfreies Schreiben
der Stift fügt sich exakt in die Form der Hand
ein Drehen des Stiftes wird verhindert
DRY SAFE
die Stifte können tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen
auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
10
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: feinliner schwarz staedler, feinliner schwarz, feinliner staedler, 66479, 66479-SW81, Dry Safe, Schreiber, Faserzeichner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
253
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,93*
2 Tage
262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,95*
11 Tage
253
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,96*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 0,98*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 10,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,679* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.