Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mappenwagen artline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-66687
Herst.-Nr.:
     3129
EAN/GTIN:
     4044917411586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Dieser Vielzweck-Bürowagen ist stark belastbar und erfreulich mobil auf Zwillingsrollen mit Feststellern. Eine stabile Stahlkonstruktion, das verchromte Stahlrohrgestell sowie pulverbeschichtete Böden, Blenden und Seitenteile in Alusilber (RAL 9006) sind weitere Qualitätsmerkmale dieses wendigen und vielfältig einsetzbaren Bürowagen. Hängemappenauszüge auf kugelgelagerten Teleskopführungen mit Endarretierung sorgen zudem für ein praktisches Handling. Mit Tischplatte sowie einem Hängemappenauszug, zweibahnig für ca. 2 x 30 Mappen und unterem Ablageboden.

  • Masse: B 815 x T 435 x H 800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Ausführung:
Schiebegriffe
Abschliessbar:
Nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Böden:
weissaluminium RAL 9006
Anzahl Rollen mit Feststeller:
4
Schienenabstand:
330 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Hängemappenauszug:
Ja
Kapazität:
2 x 30 Hängemappen
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Tiefe:
435 mm
Sichtblende:
Ja
Höhe:
800 mm
Breite:
815 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Material Böden:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen, Hängeregisterrahmen, Hängemappenboy, Hängemappenwagen, Hängeregistraturwagen, Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, kerkmann hängemappenwagen, hängemappenboy, hängemappenwagen doppelbahnig, 66687, 66687-SW81, Registratur, Hängeregisterschrank, Wagen, Hängeregistraturablage, Ablagesystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 232,95*
€ 282,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,28*
€ 288,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,03*
€ 296,59*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 287,51*
€ 337,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,07*
€ 340,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.