Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro- Schubladenbox Styroval, 5 Schübe geschlossen, DIN C4, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz30a
Artikel-Nr.:
     224-68688
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     23100-85 +PKRPACK.
EAN/GTIN:
     7612176102124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • schlagfestes, antistatisches Polystyrol
  • Ausführung schwarz und grau aus Recycling-Kunststoffen
  • mit 5 geschlossenen Schüben
  • Füllhöhe: 49 mm
  • Schubladeninnenformat: DIN C4
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Masse: B 246 x H 323 x T 335 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Aussentiefe:
335 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Aussenbreite:
246 mm
Aussenhöhe:
323 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Material:
Polystyrol (PS)
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN C4
Anzahl Schubladen:
5
Gewicht:
3,3 kg
Auszug:
Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: 68688, 68688-SW81, Schubladenboxen, Sortierbox, Schubladen-System, Postfach, Postfächer, Schreibtischablagefach, Briefhalter, Ablageschale, Ablagefach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 5,50*
ab € 47,25*
€ 63,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 51,18*
€ 67,44*
Frei Haus
ab € 58,86*
€ 77,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
23103-39
ab € 35,59*
Ähnlich
Styro
23104-90
ab € 35,49*
Ähnlich
Styro
23101-38
ab € 46,49*
Ähnlich
Styro
23100-38
ab € 47,26*
Ähnlich
Styro
23100-39
ab € 47,26*
Ähnlich
Styro
23100-90
ab € 47,32*
Ähnlich
Styro
23105-85
ab € 44,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.