Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter, Spenderfach, DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69557
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     104746
EAN/GTIN:
     4250510905166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Das Prospektdisplay besteht aus klarem Acryl und besitzt einen schrägen Standfuss sowie ein vorgelagertes Spendefach. Auf der Rückseite befindet sich ein Einschub zur Darstellung des Inhalts, wenn Prospekte vergriffen sind.

  • Material: Acryl
  • Fachtiefe: 25 mm
  • 1/3 DIN A4: Masse (B/T/H) 120 x 100 x 205 mm
  • DIN A5: Masse (B/T/H) 160 x 90 x 225 mm
  • DIN A4: Masse (B/T/H) 230 x 100 x 310 mm
Weitere Informationen:
Form:
L-Form
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
1
Präsentation:
einseitig
Material:
Plexiglas
Höhe:
225 mm
Format:
DIN A5
Tiefe:
90 mm
Breite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, prospektaufsteller din a5 quer, tischprospekthalter, 69557, 69557-SW81, Werbeaufsteller, Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschilder, Display, Ständer, Messeausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.