Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter, Spenderfach, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69558
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     104747
EAN/GTIN:
     4250409813602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Das Prospektdisplay besteht aus klarem Acryl und besitzt einen schrägen Standfuss sowie ein vorgelagertes Spendefach. Auf der Rückseite befindet sich ein Einschub zur Darstellung des Inhalts, wenn Prospekte vergriffen sind.

  • Material: Acryl
  • Fachtiefe: 25 mm
  • 1/3 DIN A4: Masse (B/T/H) 120 x 100 x 205 mm
  • DIN A5: Masse (B/T/H) 160 x 90 x 225 mm
  • DIN A4: Masse (B/T/H) 230 x 100 x 310 mm
Weitere Informationen:
Form:
L-Form
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
1
Präsentation:
einseitig
Material:
Plexiglas
Höhe:
310 mm
Format:
DIN A4
Tiefe:
100 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, prospektaufsteller a4 quer, tischprospekthalter, 69558, 69558-SW81, Werbeaufsteller, Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschilder, Display, Ständer, Messeausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,80*
€ 29,13*
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 32,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.