Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 6316-30R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70016
Hersteller:
     Treston-Rebox
Herst.-Nr.:
     6316-30R
EAN/GTIN:
     6416763087037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
  • Farbe: betongrau RAL 7023
  • abgestimmt auf das metrische Regalsystem, Tiefe 300/400/500 mm
  • die Griffleiste der Schubladen ist speziell auf das leichte Handling in Umlaufregal-System ausgelegt somit ist eine Entnahme mit automatischen Greifsystemen möglich
  • Lieferung ohne Etikett
Weitere Informationen:
Schubladenbreite aussen:
160 mm
Innenmasse T x B x H in mm:
240 x 145 x 81
Inhalt pro Schublade:
2,8 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
85 mm
Aussenmasse T x B x H in mm:
300 x 160 x 85
Inhalt:
2,7 l
Typ:
6316-30R
Farbe:
betongrau RAL 7023
Schubladenhöhe aussen:
85 mm
Tiefe:
300 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
240 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
75 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe aussen:
300 mm
Schubladenhöhe innen:
81 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Ja
Schubladenbreite innen:
145 mm
Serie:
6316-30R
Gewicht:
0.257 kg
Breite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten, 70016, 70016-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
400
20
Frei Haus
ab € 2,8035*
€ 3,6635*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 9,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.