Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 85x160x300mm,PP,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272147
272147
Artikel-Nr.:
     827-272147
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6316-30R
EAN/GTIN:
     6416763087037
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Geeignet für alle metrischen Regalsysteme
  • Höhe x Breite x Tiefe 85 x 160 x 300 mm
  • Aus industriell recyceltem Polypropylen
  • in grau
  • Nutenführung zur Aufnahme von Zwischenwänden
  • Gleiche Breiten stapelbar
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Lieferumfang: inklusive selbstklebendem Etikett
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
ReBOX
Behältertyp:
Regalkasten
geeignet für (Produkt/Material):
metrische Regalsysteme
Höhe:
85 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Polypropylen
elektrisch leitend:
nein
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Teilung:
vorbereitet
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Lieferumfang:
inklusive selbstklebendem Etikett
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17 Tage
400
20
Frei Haus
ab € 2,8035*
€ 3,6635*
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 9,18*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,6635*
€ 4,35957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2835*
€ 3,90737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8035*
€ 3,33617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 73,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.