Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTHER Versand-Etiketten DK-11202, 62x100 mm, 300 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70872
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     914005440518
EAN/GTIN:
     4977766628143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Für P-touch QL-500, QL 500A, QL-500 BS, QL-550, QL-560, QL-560 VP, QL-570, QL-580, QL-650 TD, QL-700, QL-710, QL710W, QL-720, QL-720NW, QL-1050, QL-1050N,und QL-1060N.

  • Adress-, Mehrzweck-, Ordnerregister- und Versandetiketten
  • Material: Papier weiss (ausser CD-/DVD-Etiketten Film, ø 58 mm)
  • Runde Etiketten (ø 24 mm) nicht für QL-500
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
selbstklebend
TÜV/GS-geprüft:
Nein
Masse:
62 x 100 mm
Material:
Papier
Geeignet für:
Pakete
Haftung:
permanent
Höhe:
62 mm
Anzahl Stück:
300
Verwendung:
Etikettendrucker
FSC-zertifiziert:
Nein
Breite:
100 mm

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, 70872, 70872-SW81, Etikettenrollen, Beschriftung, Etikettendrucker, Beschriftungsgerät, Rückenschilder und Zubehör, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 11,38*
€ 15,06*
2 Tage
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 11,43*
€ 15,07*
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 11,68*
€ 15,30*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 15,30*
Lager 224
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 20,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,93*
€ 24,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Etiketten (ab € 0,0538* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.