Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelsystem Karat 2000, 60 Liter, Dreier-Element, Lieferung ohne Deckel!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-72656
Herst.-Nr.:
     3812
EAN/GTIN:
     4030695038121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Kleincontainer-System mit 40 und 60 Liter Volumen und jeweils 5 Elementen sowie 6 Deckelfarben. Klar gekennzeichnete Container mit Rückwand, Boden und Deckel aus schlagzähem Polystyrol.

  • Korpusfarbe: Lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
  • Lieferung ohne Deckel (-] separat bestellen)
  • verschiedene Inhalte und Elemente
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Anzahl Sammelbehälter:
3 Stk.
Fassungsvermögen:
60 Liter
Höhe:
570 mm
Gewicht:
7,626 kg
Breite:
1060 mm
Inhalt:
60 l
Länge:
405 mm
Typ:
Dreier-Element
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 122,09*
€ 160,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 113,12*
€ 160,20*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,69*
€ 160,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,66*
€ 162,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 188,51*
€ 242,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38106
ab € 8,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38102
ab € 8,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38105
ab € 8,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38103
ab € 8,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38104
ab € 8,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38101
ab € 8,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38107
ab € 8,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3814
ab € 55,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 51,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3819
ab € 59,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.