Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Markierungsband, B 100 mm, L 50 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73481
Hersteller:
     Stehimpuls
Herst.-Nr.:
     50102100
EAN/GTIN:
     737946777900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
73481
73481-SW81
Bodenmarkierer
Markierungsband

Selbstklebend, aus Weich-PVC mit glatter Oberfläche. Bandstärke 1,3 mm mit spitz auslaufenden Bandseiten. Keine Stosskanten! Sofort nach Montage begeh-, befahr- und belastbar und obendrein staplertauglich. Ein absolutes Spitzenprodukt!

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
100 mm
Farbe:
grün
Rollenlänge:
50000 mm
Anwendung:
Innenbereich
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 13 m² (ab € 15,49231* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.