Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Markierungsband, B 50 mm, L 25 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73488
Hersteller:
     Stehimpuls
Herst.-Nr.:
     25103050
EAN/GTIN:
     737946777528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
73488
73488-SW81
Bodenmarkierer
Markierungsband
  • Selbstklebend, aus Weich-PVC mit glatter Oberfläche
  • Bandstärke 1,3 mm mit spitz auslaufenden Bandseiten
  • Keine Stosskanten
  • Sofort nach Montage begeh-, befahr- und belastbar und obendrein staplertauglich
  • Ein absolutes Spitzenprodukt!
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
25000 mm
Anwendung:
Innenbereich
Gewicht:
1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 89,80*
€ 116,00*
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 136,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.